azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 C15SC~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●追加処理:検査成績書付●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:電流●制御出力 出力2:なし●PV入力:測温抵抗体入力●イベント出力 出力点数:3点
注文コード
07690768
品番
C15SC0RA00D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,300
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
200(ソケット含む)
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50
適合規格
CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
取付方式
ソケット取付形
付加機能
なし
構造
IP66(前面部)
通信方式
RS-485(3線式)
接続台数
最大31台
通信速度
最大38400bps
接続
専用ケーブル
接続長(m)
最大2
仕様
●追加処理:検査成績書付●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:電流●制御出力 出力2:なし●PV入力:測温抵抗体入力●イベント出力 出力点数:3点
関連資料:
(0.59MB)