仕様●追加処理:検査成績書付●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:リレー●制御出力 出力2:なし●PV入力:直流電圧/電流入力●イベント出力 出力点数:3点質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50付加機能なし通信速度最大38400bps接続台数最大31台接続長(m)最大2