※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径D(Φmm)28
刃幅l(mm)15
内容量1個注文コード07691117品番TSE 28X15.0XS
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
アルミ加工用Tスロットエンドミル。
ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。
従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!
エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。
一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。
奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。