曜日別特売
C15SR0RA00Y0 デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武) 07691172

デジタル指示調節計 C15SR~

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:リレー●制御出力 出力2:なし●PV入力:測温抵抗体入力●イベント出力 出力点数:3点注文コード07691172品番C15SR0RA00Y0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,600
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●基本形番:デジタル指示調節計●制御出力 出力1:リレー●制御出力 出力2:なし●PV入力:測温抵抗体入力●イベント出力 出力点数:3点質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50付加機能なし通信速度最大38400bps接続台数最大31台接続長(m)最大2
関連資料:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする