TC
ピンゲージセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(51本)
1セット(31本)
1セット(51本)
ゲージ長さ(mm)
50
50
50
40
40*ただし1.505mmは50mmになります。
ゲージサイズ(呼び径)
6.505~7.005mm(0.01mmとび)
6.505~7.005mm(0.01mmとび)
6.505~7.005mm(0.01mmとび)
1.505~2.005mm(0.01mmとび)
2.005~2.505mm(0.01mmとび)
2.505~3.005mm(0.01mmとび)
3.005~3.505mm(0.01mmとび)
3.505~4.005mm(0.01mmとび)
4.005~4.505mm(0.01mmとび)
4.505~5.005mm(0.01mmとび)
5.005~5.505mm(0.01mmとび)
5.505~6.005mm(0.01mmとび)
6.005~6.505mm(0.01mmとび)
7.005~7.505mm(0.01mmとび)
7.505~8.005mm(0.01mmとび)
8.005~8.505mm(0.01mmとび)
8.505~9.005mm(0.01mmとび)
9.005~9.505mm(0.01mmとび)
9.505~10.005mm(0.01mmとび)
0.205~0.505mm(0.01mmとび)
0.505~1.005mm(0.01mmとび)
1.005~1.505mm(0.01mmとび)
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(51本)
注文コード
07693743
品番
CP-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。
CPシリーズはCCシリーズの中間サイズを、同じく0.01mmとびの51本でセット化したシリーズです。
用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)
50
精度(μm)
±1.0
真円度・円筒度(μm)
0.8
硬度HRC
58以上
ゲージサイズ(呼び径)
6.505~7.005mm(0.01mmとび)