ハンマーキャスター
420SA・自在車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
100
125
150
取付高(mm)
89
74
89
97
138
173
196
ねじ径
M16×2.0
M16×2.0
M20×2.5
許容荷重(daN)
70
60
70
80
120
150
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07695177
品番
420SA-N65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
89
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
仕様
旋回式
トラスコ品番
367-1372
形状
自在車
型式
420SA自在車
質量(kg)
0.33
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
六角対辺(mm)
23
車輪No.
429G-N65
旋回半径(mm)
63
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
29
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード