スーパーメイト
バスケット
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(50個)
1パック(5個)
色
ダークグレー
ピュアレッド
チェリーピンク
ダークグレー
フレンチグレー
ブルーグリーン
ダークグリーン
容量(L)
28
33
28
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
07695466
品番
CB-18E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
デザインと機能性を併せ持つセルフカゴのスタンダード
容量(L)
28
色
ダークグレー
仕様
ジャストサイズのお買い物カゴ
材質
PP樹脂
質量(kg)
0.65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×480×263
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500