曜日別特売
4901301368287 ラビューティ 花王 07698200

4901301368287 ラビューティ 花王 07698200
4901301368287 ラビューティ 花王 07698200
4901301368287 ラビューティ 花王 07698200
4901301368287 ラビューティ 花王 07698200
4901301368287 ラビューティ 花王 07698200
4901301368287 ラビューティ 花王 07698200
4901301368287 ラビューティ 花王 07698200
4901301368287 ラビューティ 花王 07698200

ラビューティ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(1350mL)注文コード07698200品番4901301368287
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

やさしさ、つなぐ、優雅なホテルステイ
「ラビューティ」 それは美の予感。まるでトリートメントのように濃厚な業務用ヘアコンディショナー。髪の摩擦を抑えて絡まりを防ぎ、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。上質な使い心地で、髪、しっとりまとまる。やさしいフローラルの香り。BIB(バックインボックス)タイプよりもつめかえロス(=残量)が減らせるパウチタイプ。

用途ヘアコンディショナー容量(mL)1350香りやさしいフローラルの香り
関連資料:(0.1MB)
注意
※頭皮に傷、湿疹等異常のある時は使わないでください。
※刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談してください。
※つめかえる時や使用中、目に入らないよう注意し、入った時は、すぐに充分洗い流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする