曜日別特売
- アルム顆粒 アルム農材 07698507

- アルム顆粒 アルム農材 07698507
- アルム顆粒 アルム農材 07698507
- アルム顆粒 アルム農材 07698507
- アルム顆粒 アルム農材 07698507
- アルム顆粒 アルム農材 07698507
- アルム顆粒 アルム農材 07698507

アルム顆粒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(5kg)
内容量1個(5kg)注文コード07698507品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

有効成分がじっくり効果を発揮する根圏・環境改良剤。
珪藻土焼成粒60%に12種類の漢方を熟成発効させた原液と有効成分を抽出した生薬エキスを40%含浸させた資材です。
珪藻土自体が優れた土壌改良剤であり、珪酸の含有率も86%以上ある高機能な資材です。それと漢方生薬成分とのコラボで土壌内の根圏の保護と発根、活着促進に高い効果を発揮します。
山形大学農学部においてアルム純との併用で水稲の初期育成、トマトの生長促進・品質向上(玉太り、糖酸比UP)に対する効果が検証確認されています。発根・活着促進や根圏保護を強化します。
新根の生長を促進します。
定植時に根のストレスを無くします。
葉菜などの双葉が展開し始めたときの根きり虫の被害にあったり、 定植後の活着が進まない場合はぜひお使いください。植物の初期 発育の根本である根をつくり、ストレスを少なくします。
イチゴは活着が1日遅れると収穫が3~4日遅れるといわれます。価格が厳しくなってきている現在、収穫が遅れることのないようにフォロー をするのが顆粒です。

用途
葉菜の場合は播種時に同時施用(散布)5g/m2
果菜の場合は定植時に植え穴に3g
水稲の育苗には15g/育苗箱、田植え直前に100g/育苗箱
果樹は正常樹200g/本、衰弱樹(障害樹)400g/本
落葉果樹のポイントは果実収穫後の秋の樹勢維持と養分蓄積にあります。秋根の確保にも「アルム顆粒」は大きな力を発揮します。
成分珪藻土焼成粒、生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、核酸類、ビタミン類形状顆粒容量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする