azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 C35TC~
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
制御出力
制御出力1:電流、制御出力2:なし
注文コード
07701076
品番
C35TC0UA10Y0
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・制御出力
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様
トレーサビリティ証明対応
質量(g)
約250(取付器具含む)
規格
JIS C 1602-1995
入力種類
ユニバーサル
シリーズ
SDC形C35
制御方式
制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)
48×96
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
制御出力
制御出力1:電流、制御出力2:なし
指示方式
デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)
23±2
消費電力(VA)
最大12
指示精度
±0.1%FS±1digit
付加機能
イベントリレー出力3点
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
サンプリング周期(ms)
100
関連資料:
(7.73MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100