マスダ
ドライタッチ長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
3L
3L
4L
5L
SS
S
M
L
LL
色
ピンク
ホワイト
ピンク
イエロー
サックス
オレンジ
エメラルド
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
ブラック
全80種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07706469
品番
DRY202
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
快適さを身近に使いやすい機能性ロングTシャツ。糸の選定までこだわったマスダオリジナルの特選素材使用
特殊断面糸トップクールを使い、優れた吸水速乾性を発揮。繰り返しの洗濯でも機能性が落ちにくい。
色
ピンク
サイズ
3L
厚さ
生地:4.3オンス
混率(%)
ポリエステル:100
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
75
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
60