曜日別特売
TCM088 裏綿ハニカムメッシュ長袖Tシャツ マスダ 07710660

TCM088 裏綿ハニカムメッシュ長袖Tシャツ マスダ 07710660
TCM088 裏綿ハニカムメッシュ長袖Tシャツ マスダ 07710660

裏綿ハニカムメッシュ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ4L
ロイヤルブル
内容量1枚注文コード07710660品番TCM088
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1年中使えるロングスリーブ仕様。夏は日焼け対策、冬は重ね着で。繰り返し着用するユニフォーム等に最適
季節を選ばない程よい厚み。表面はポリエステル使いなので、色あせに強い。裏面はポリエステルと綿の混紡素材で優しい肌触り

ロイヤルブルサイズ4L厚さ生地:5.6オンス混率(%)ポリエステル:80、綿:20、ハニカムメッシュ袖丈(cm)66着丈(cm)77身幅(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする