曜日別特売
TCM065 裏綿ハニカムメッシュTシャツ マスダ 07717136

裏綿ハニカムメッシュTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ3L
ロイヤルブル
内容量1枚注文コード07717136品番TCM065
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリエステルの手軽さと綿の優しさをいいとこどりしたTシャツで、繰り返し着用するユニフォーム等に最適
表面はポリエステル使いなので、色アセに強い。表面はポリエステルと綿の混紡素材で優しい肌触り。ハニカムメッシュ素材なので、厚みがあっても通気性がよく、心地よく着られます。

ロイヤルブルサイズ3L厚さ生地:5.6オンス混率(%)ポリエステル:80、綿:20、ハニカムメッシュ袖丈(cm)23着丈(cm)75身幅(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする