マスダ
海外製トレーナー(裏毛)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
JS
3L
4L
5L
JS
JM
JL
SS
S
M
L
LL
色
オフホワイト
ピンク
イエロー
サックス
ネイビー
レッド
ブラック
杢グレー
ホワイト
オフホワイト
全99種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07720941
品番
TO-07
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
裏毛素材の海外製トレーナー。価格を重視するならこちら。
国産トレーナー1007よりも少しゆったりとしたデザインです。
色
オフホワイト
サイズ
JS
厚さ
生地:9.5オンス
混率(%)
綿:100
着丈(cm)
42
裄丈(cm)
52
身幅(cm)
40