マスダ
フリースジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
イエロー
サイズ
S
注文コード
07725466
品番
FJ7000
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて、暖かい冬のマストアイテム
中空糸を使用し、軽さと保湿性を追求。抗ピル加工で、毛玉の発生を軽減。色数豊富な13カラー展開
色
イエロー
サイズ
S
厚さ
生地:6.7オンス
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
63
機能
保湿性
裄丈(cm)
81.5
身幅(cm)
58