マスダ
スパークベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
XXL
XXL
JF
F
色
蛍光イエロー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光ピンク
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07728397
品番
EX800
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
国産蛍光ベスト。Made inJapan の超目立つ蛍光カラーメッシュベスト。
吸汗速乾のポリエステルメッシュ素材使用。視認性の高い蛍光カラー4色
色
蛍光イエロー
サイズ
XXL
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
67
身幅(cm)
65