マスダ
エアレット長袖シャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
4L
4L
5L
SS
S
M
L
LL
3L
色
ピンク
ベージュ
レモン
ピンク
ミント
サックス
ライトグレー
イエロー
ターコイズ
オレンジ
チャコール
オリーブ
カーキ
ロイヤルブルー
レッド
ネイビー
バーガンディ-
ブラック
ホワイト
バーガンディー
全144種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07731651
品番
AIR030
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エアーレットはオールシーズンOK。純国産長袖Tシャツ
中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性に加え、保湿性を発揮。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止
色
ピンク
サイズ
4L
厚さ
生地:4.8オンス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
75
機能
吸汗速乾、保湿性
身幅(cm)
62