マスダ
綿混長袖ポケ付ポロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
イエロー
サックス
オレンジ
ロイヤルブルー
ネイビー
ブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07733480
品番
SLY804L
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
生地厚で透けにくく、型崩れしにくい。7.7オンスのヘビー級長袖ポロシャツ。ポケット付きでワーキングポロに最適
通気性が高く、柔らかな鹿の子素材。
色
ホワイト
サイズ
LL
厚さ
生地:7.7オンス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
74
身幅(cm)
56.5