VBC7000-080 ビブコン azbil(旧:山武) 07739865

VBC7000-080 ビブコン azbil(旧:山武) 07739865
VBC7000-080 ビブコン azbil(旧:山武) 07739865

ビブコン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出接点:1SPDT(単極双投)●設定水平加速度(ガル):80±20注文コード07739865品番VBC7000-080
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)質量(kg)約1.6取付屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)作動方式磁石式カバー色ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)取付ねじM6(4個)取付ピッチ130(W)×130(H)周囲温度(℃)-10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)絶縁耐圧(V/1分間)AC1500仕様●検出接点:1SPDT(単極双投)●設定水平加速度(ガル):80±20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする