曜日別特売

カンペフロアー100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
モスグリーン
内容量1缶(16kg)注文コード07742114品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。
一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。
1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。
刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。
無鉛タイプです。

用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等モスグリーン主な用途床、アスファルト、コンクリート特性耐水、耐候使用場所屋内外兼用適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.12(kg/m2/回)
注意
※駐車場や重量運搬の多い工場や倉庫には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする