マスダ
サンマルタンTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
SS
100
110
120
130
140
150
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
イエロー
ホワイト
イエロー
ピンク
ブルー
オレンジ
濃グリーン
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
ブラック
杢グレー
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07742187
品番
T301
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
クラシックでベーシックだけど日本製らしくソフトで優しい着心地。コンパクトで柔らかな30番単糸使用。生地から縫製まで一貫して国内生産
子供から大人まで着られる14サイズ展開
色
イエロー
サイズ
SS
厚さ
生地:4.1オンス
混率(%)
綿:100、天竺
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
65
身幅(cm)
46