曜日別特売
CMS0005BSRS200100 マスフローメータ azbil(旧:山武) 07742963

CMS0005BSRS200100 マスフローメータ azbil(旧:山武) 07742963
CMS0005BSRS200100 マスフローメータ azbil(旧:山武) 07742963

マスフローメータ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個適合流体酸素精度流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS材質ステンレスSUS303およびSUS316注文コード07742963品番CMS0005BSRS200100
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
適合流体酸素仕様製品バージョン:0材質ステンレスSUS303およびSUS316質量(g)約800品名マスフローメータ出力DC0~5V/1~5V/4~20mA精度流量レンジの1/10~1/1±З%RD、流量レンジの1/100~1/10±1%FS接続1/4Rc定格電源電圧DC12~24V流量レンジ0~5L/min(standard)消費電流(mA)100以下使用圧力範囲-0.07~1MPaサンプリング周期100±20ms付加機能接ガス部に禁油処理流れ方向左→右(表示付き)検査成績書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする