ナックス
角バー用2段フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1袋(50本)
寸法(mm)
50
注文コード
07750097
品番
BRH-50【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
什器の角バーに取付ける2段式のフックです。金属より軽量でサビの心配がありません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ABS
色
白
適合寸法(mm)
角バー:32×14
寸法(mm)
50
軸径(Φmm)
6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。