曜日別特売
S-KHT100M【ワケあり】 ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 07750325

S-KHT100M【ワケあり】 ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 07750325
S-KHT100M【ワケあり】 ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 07750325

ステンレス組式吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)100注文コード07750325品番S-KHT100M【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498509

鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。

用途SGP管用 吊バンド商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質SUS304寸法H(mm)118ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)32適合管径(Φmm)114.3呼び径(A)100板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
注意
※塩ビ管(VP40~250A)にもご使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする