質量(kg)約23.4色黒/白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30原稿サイズA4コピー用紙ダストボックス容量(L)約53裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)細断形状ミニクロスカットRoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能あり