曜日別特売
AFD100A0700 可視光火炎検出器 azbil(旧:山武) 07755947

AFD100A0700 可視光火炎検出器 azbil(旧:山武) 07755947
AFD100A0700 可視光火炎検出器 azbil(旧:山武) 07755947

可視光火炎検出器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07755947品番AFD100A0700
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25タイプトップビュー保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-27
用途: 暖房用ボイラーの部品交換
金融・保険業

問題無く交換出来ました
エラー表示も出ることはなくなり
快適に動いております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする