#208 バイク洗車コンプリートセット MOTOWN 07761717

 

#208 バイク洗車コンプリートセット MOTOWN 07761717
#208 バイク洗車コンプリートセット MOTOWN 07761717
#208 バイク洗車コンプリートセット MOTOWN 07761717
#208 バイク洗車コンプリートセット MOTOWN 07761717

バイク洗車コンプリートセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07761717品番#208
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バイク洗車コンプリートセット
そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパック
セット内容
1バイクUVシャンプー:100ml
泡切れ抜群!スピード洗浄
UVカットで紫外線予防
2バイククリアコート:100ml
パッと一吹き!サッと吹き上げる
簡単作業でツヤピカ
3ハンディーブラシ:ミドル
チェーン洗浄に最適。ミドルやわらかめブラシ
4ハンディワックススポンジ
コシがあり使いやすい2層構造スポンジ
5マイクロファイバークロス
キメ細かな繊維が汚れをやさしく掻き取る

セット内容バイクUVシャンプー(100mL)、バイククリアコート(100mL)、ハンディーブラシ:ミドル、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロス材質(ハンディーブラシ)刷毛部/PP、柄/PP、(ハンディワックススポンジ)ポリエチレン/ポリウレタン、(マイクロファイバークロス)ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)(ハンディーブラシ)210×15×45、(ハンディワックススポンジ)108×72×34、(マイクロファイバークロス)300×500危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする