※着用例
勝星産業
ニトリルグラブ5双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1組(5双)
1袋(5双)
1組(5双)
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
25
21.5
22
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
07761945
品番
#660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
ゲージ数
13
機能
耐油・ 耐摩耗性・耐突刺・通気性
入数(双)
5
材質(繊維部)
ポリエステル
材質(樹脂部)
ニトリルゴム
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。