曜日別特売
- コーナー吸着玄関マット リーフグリーン2 オカ 07762688

- コーナー吸着玄関マット リーフグリーン2 オカ 07762688
- コーナー吸着玄関マット リーフグリーン2 オカ 07762688
- コーナー吸着玄関マット リーフグリーン2 オカ 07762688

コーナー吸着玄関マット リーフグリーン2

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)600×1100
内容量1枚注文コード07762688品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ナチュラルで爽やかな植物柄を大胆に表現した日本製ウィルトン織りの洗える玄関マット「リーフグリーン」。季節やインテリアを選ばず、長くお使いいただける定番のデザインです。爽やかなイエローグリーンと濃いグリーンで、玄関に観葉植物を飾った時のようなフレッシュな雰囲気にしてくれます。日本製の丁寧な作りのマットですので、洗濯を繰り返してもへたれにくくなっています。マットの細部の縫製まで手を抜かない日本製で毛羽立ちが少ないのが特徴です。扱いやすく薄手でしっかりしたウィルトン織りのマットですので、玄関だけではなく洗面所やベッドサイドなで、インテリアラグとしてもお使いいただけます。裏面の4コーナーに吸着シートを施しているので、ロボット掃除機を利用してもズレに強く、人通りが多い玄関でも快適にお使いいただけます。

種別玄関マット材質アクリル100%、吸着シート:アクリル樹脂長さ(mm)1100幅(mm)600厚さ(mm)10グリーン高さ(mm)マットの高さ約13質量(g)0.99混率(%)アクリル100寸法(縦×横)(mm)600×1100設置場所屋内滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 社屋玄関(2段)

1100mm幅がなかなかなくて、やっとたどり着きました
600mm奥行を上がり框上に、300mm奥行を一段下にステージを自作し
履物の脱ぎ履き場として階段状に敷きましたが、とてもシックリきました
買ってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする