- フルールブラン ドレニモフタカバー オカ 07764088

 

- フルールブラン ドレニモフタカバー オカ 07764088
- フルールブラン ドレニモフタカバー オカ 07764088

フルールブラン ドレニモフタカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード07764088品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マーガレットなどの花柄がかわいいトイレフタカバー。洗浄暖房型・普通型兼用。抗菌防臭。裏面に吸着シート付きでズレにくい。ピタッと貼り付けるだけで装着簡単。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途普通型・洗浄暖房型トイレ用フタカバー。トイレタリー。適合機種各メーカー対応(TOTO、LIXIL、INAX、Panasonic(アラウーノなどシリーズによっては不可)、他)グリーン取付方式吸着式混率(%)アクリル100(抗菌防臭加工)寸法(cm)(対応)普通型/装着可能。 洗浄暖房型/フタの縦の長さ+フタ前部分の厚さ:約46以下(フタの奥までカバーがかかります。)・約47以上(装着は可能ですが隙間が空きます。)素材吸着シート:アクリル樹脂
注意
※フタ表面のホコリや汚れをふき取ってからカバーを装着してください。
※フタの形状によっては47cm以下のものでもカバーがフタの奥までかからない場合があります。
※自動開閉機能付きのトイレをご使用の場合は、トイレの取扱説明書をよくご確認ください。
※乾燥機はご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする