※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
オープンラック・スリム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07770257
品番
OPRS-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
製品サイズ(約):幅30×奥行20×高さ30cm
内寸(約):幅26.2×高さ26.3cm
製品重量(約):3kg
耐荷重(約):20kg
主材:プリント紙化粧繊維板
お客様組立品
幅(mm)
300
質量(kg)
3
色
ブラウン
高さ(mm)
300
奥行(mm)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません