仕様4ポートスイッチングハブ取付DINレール取り付け質量(g)300以下規格EN61326-1(For use in industrial locations)、UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1入力種類-シリーズコミュニケーションボックス 形N×-CB1ポート数4消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧AC500V、1min (電源端子12と電源端子から絶縁されたI/O端子間)出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)45×100電源電圧(V)DC24通信方式チェーン接続(サイドコネクタ)リング通信、チェーン間接続(前面ポート3、4)リング通信デジタル出力-使用周囲温度(℃)23±2℃電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブルUTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート)(両端ANSI/TIA/EIA-568-B)付加機能硫化対策処理品+検査成績書付接続端子ねじ端子台コネクタRJ-45絶縁抵抗DC500V、20MΩ以上 (電源端子12と電源端子から絶縁されたI/O端子間)許容電流-出力形式RJ45コネクタ×4ポート伝送路イーサネットポート1.2 IEEE802.3 /IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-T× (オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-×機能あり)、イーサネットポート3、4(オプション0) IEEE802.3u 100BASE-T× (FullDuple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)、イーサネットポート4(オプション1) IEEE802.3u 100BASE-F× (Full Duple×、使用波長1300mm)デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)60±5%RH (結露なきこと)サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-