曜日別特売
NX-CR100000L 計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 07771943

NX-CR100000L 計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 07771943
NX-CR100000L 計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 07771943

計装ネットワークモジュール

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個入力種類-電源電圧(V)-出力点数-注文コード07771943品番NX-CR100000L
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様右側接続用取付DINレール取り付け質量(g)35以下規格-入力種類-シリーズコミュニケーションアダプタ 形N×-CR1ポート数1消費電力(W)-制御方式-耐電圧-出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)20×100電源電圧(V)-通信方式リング通信デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブルUTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)付加機能硫化対策処理品+検査成績書付接続端子-コネクタRJ-45絶縁抵抗-許容電流-出力形式-伝送路IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする