曜日別特売
NX-D15NT4T20 計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 07772196

NX-D15NT4T20 計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 07772196
NX-D15NT4T20 計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武) 07772196

計装ネットワークモジュール

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個入力種類-電源電圧(V)DC5~24V出力点数4注文コード07772196品番NX-D15NT4T20
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-入力種類-シリーズモジュール形N×-D15ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧-出力電圧(V)-出力点数4入力点数4パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC5~24V通信方式ノンリング通信デジタル出力4点使用周囲温度(℃)-電流(mA)DC100以下指示精度±0.3%FS±1デジット負荷抵抗-ケーブル-付加機能なし接続端子ねじ端子台コネクタ-絶縁抵抗-許容電流-出力形式トランジスタ出力伝送路-デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-サンプリング周期(ms)500許容導線抵抗(Ω)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする