仕様耐環境材質-質量(g)-タイプ一般タイプ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)アクチュエータの種類-耐電圧-コード長さ(m)2検出方式高周波発振形(シールド)本体質量(g)-接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24制御出力(開閉電流)3~100mA以下、(残留電圧)3V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30Vヘッド形状ネジ材質(ハウジング)ポリウレタン、PBT絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)ポリウレタン保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)-外径M30使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)-材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)0.55以下設定表示あり耐衝撃(m/s2)-表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動-材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂材質(塗装)黄銅金めっき応差動作距離の15%以下特性-動作距離(mm)10±1動作形態N.O.シールド形状シールド