曜日別特売
FL7M-10W6WT-CN03 直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武) 07775495

直流2線式シリンダ形近接スイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個検出方式高周波発振形材質-注文コード07775495品番FL7M-10W6WT-CN03
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様耐スパッタ材質-質量(g)-タイプ無極性使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC2500V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)0.3検出方式高周波発振形本体質量(g)-接続方式プリワイヤコネクタ標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄材質(ケース)-電源電圧(V)DC 12/24制御出力(開閉電流)3~100mA以下、(残留電圧)3V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30Vヘッド形状ネジ材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)材質(ケーブル)-保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~7外径M30使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)500材質(検出面)-漏れ電流(mA)0.55以下設定表示あり耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差動作距離の15%以下特性耐振難燃動作距離(mm)10±1動作形態N.O.シールド形状シールド
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする