azbil(旧:山武)
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
フランジ形
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:K熱電対●測温範囲(℃):-40~900●フランジ種類:JIS規格:10K 15A●フランジ座面:フラットタイプ●許容差/成績書:クラス2/検査成績署なし
種類
端子箱小,シングルエレメント
注文コード
07780946
品番
YYF3K80200B1F000
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
種類
端子箱小,シングルエレメント
タイプ
フランジ形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1605
シース外径(Φmm)
8
シース長(mm)
200
測温接点
非接地
材質(シース)
ASTM316L(SUS316L相当)
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:K熱電対●測温範囲(℃):-40~900●フランジ種類:JIS規格:10K 15A●フランジ座面:フラットタイプ●許容差/成績書:クラス2/検査成績署なし
オプション
なし