azbil(旧:山武)
白金測温抵抗体、熱電対 YYH~
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
タイプ
ストレート形
ストレート形
ねじ固定形
フランジ形
シース長(mm)
200
200
350
1000
1500
シース外径(Φmm)
3.2
3.2
4.8
6.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07780982
品番
YYH1K32200000000
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
シングルエレメント
タイプ
ストレート形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1605
シース外径(Φmm)
3.2
シース長(mm)
200
測温接点
非接地
材質(シース)
ASTM316L(SUS316L相当)
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:K熱電対●測温範囲(℃):-40~750●許容差/成績書:クラス2/検査成績署なし
オプション
なし