azbil(旧:山武)
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
フランジ形
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:Pt100Ω●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 15A●フランジ座面:フラットタイプ●保護管外径(ΦDmm):3.2●許容差/成績書:クラスB/JCSS校正証明書付●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
種類
シングルエレメント(端子箱小)
注文コード
07781445
品番
YYK3PM32350B1F0Y
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シングルエレメント(端子箱小)
タイプ
フランジ形
ねじサイズ
-
規格
JIS C 1604
保護管長L(mm)
350
仕様
●追加処理:なし●センサ種類:Pt100Ω●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 15A●フランジ座面:フラットタイプ●保護管外径(ΦDmm):3.2●許容差/成績書:クラスB/JCSS校正証明書付●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1
オプション
-