曜日別特売
YYT1PH3210010A00 白金測温抵抗体、熱電対 YYT~ azbil(旧:山武) 07784744

白金測温抵抗体、熱電対 YYT~

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個タイプストレートパイプ形仕様●センサ種類:Pt100Ω●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):3.2●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1●成績書:検査成績書なしのみ注文コード07784744品番YYT1PH3210010A00
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
タイプストレートパイプ形ねじサイズ-規格JIS C 1604リード線長さ(mm)1000保護管長L(mm)100接続端子-仕様●センサ種類:Pt100Ω●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦDmm):3.2●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1●成績書:検査成績書なしのみオプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする