材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ接点構成1a色黒質量(g)350塗装色本体:黒、底板:ユニクロメッキキャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2)×1.5タイプ小形・E/VAC、樹脂保護構造IP30動作力3.92N付属コードVCTF2心×0.75mm2×1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500/min