曜日別特売

フットスイッチ 汎用ミニタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
接点構成1a
アイボリー
内容量1個注文コード07790076品番SFO-1 M
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。
ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。
ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。

材質
本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ接点構成1aアイボリー質量(g)350塗装色本体:アイボリー 、底板:ユニクロメッキキャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2)×1.5タイプ小形・E/VAC、樹脂保護構造IP30動作力3.92N付属コードVCTF2心×0.75mm2×1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500/min
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-25
用途: ボール盤での穴あけ作業
製造業

ボール盤のスイッチが壊れてしまったので、これを機にフットスイッチに替えました。キリの先端と墨を合わせた状態のまま、両手を離すことなくスイッチ操作ができるので大変重宝しています。もう少しコードが長いと収まりがよかったですが、とりあえず満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする