曜日別特売
EO050-18-H オーバーヘッド形電動式サドル KITO(キトー) 07790353

※EO

EO050-18-H オーバーヘッド形電動式サドル KITO(キトー) 07790353
EO050-18-H オーバーヘッド形電動式サドル KITO(キトー) 07790353

オーバーヘッド形電動式サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
定格荷重(t)5
スパン(m)12.1~18
速度記号H
内容量1セット注文コード07790353品番EO050-18-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥583,000

【サドル】
オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
【ギヤードモータ】
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。
歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。
緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。
走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。

定格荷重(t)5車輪径(Φmm)210概略質量(kg)374スパン(m)12.1~18速度記号H最大車輪圧(kN)44.1走行モータ出力(kW)0.75×2速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.500/0.600適合走行レール(kg)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする