- [冷蔵] Luxe 北海道乳業 07794949

商品画像

- [冷蔵] Luxe 北海道乳業 07794949
- [冷蔵] Luxe 北海道乳業 07794949
- [冷蔵] Luxe 北海道乳業 07794949
- [冷蔵] Luxe 北海道乳業 07794949
- [冷蔵] Luxe 北海道乳業 07794949
- [冷蔵] Luxe 北海道乳業 07794949
- [冷蔵] Luxe 北海道乳業 07794949

[冷蔵] Luxe

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セット(400g×5箱)注文コード07794949品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
5,298

100%北海道産生乳を使用したクリームチーズ。人気パティシエや有名ホテルがこぞって使っているプロ仕様。塩味を抑え、乳味を生かした味わいです。保存料不使用で安心。大容量サイズでホームメイドのケーキ作りにもぴったりです。プロの味わいをご家庭でも。【北海道産クリームチーズ】北海道の生乳を使用し北海道で作られたクリームチーズ!【大容量】400gサイズと大きめでケーキや料理などヘビーユーザーにぴったり!【プロ仕様】有名パティシエや高級ホテルでも使用されております。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は早めにお召し上がりください。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする