曜日別特売
501CDR2-10-1000 MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07795077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
呼び外径(mm)10
呼び長さ(mm)1000
内容量1個注文コード07795077品番501CDR2-10-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

黒色呼び外径(mm)10質量(kg/本)0.1外径公差(mm)+0.1~+1.0長さ公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1000タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07795208
2017-02-16
用途: 玩具機構の材料として
松山トイメカスタジオ

なかなか他では入手しにくい素材ですが、無事目的を達成できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする