801-125-75-350 MC801(耐候・摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07796382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC801(耐候・摺動グレード) パイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び外径(mm)125
呼び内径(mm)75
内容量1個注文コード07796382品番801-125-75-350
参考基準価格(税別)¥27,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用下さい。

暗灰色呼び外径(mm)125質量(kg/本)3.2外径公差(mm)+0.5~+5.0呼び内径(mm)75タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+20.0呼び長さ(mm)350引張弾性率(MPa)3334(D-638)内径公差(mm)-6.0~-1.0圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする