曜日別特売
109400 D&M(ディーエム) レッグスリーブクール ふくらはぎ 左右兼用 D&M (インテリア) 07797959

D&M(ディーエム) レッグスリーブクール ふくらはぎ 左右兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード07797959品番109400
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サポーター

用途ふくらはぎ用ホワイトサイズM枚数1入り(片方分)丈(cm)28素材ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンふくらはぎ周り(cm)34~40
注意
※左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする