108342 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめる スリーブタイプ 太もも 左右兼用 D&M (インテリア) 07797977

108342 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめる スリーブタイプ 太もも 左右兼用 D&M (インテリア) 07797977
108342 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめる スリーブタイプ 太もも 左右兼用 D&M (インテリア) 07797977

D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめる スリーブタイプ 太もも 左右兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07797977品番108342
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サポーター

用途太もも用ブラックサイズフリー枚数1入り(片方分)丈(cm)23素材ポリエステル・ポリウレタン太もも周り(cm)40~48
注意
※左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする