108328 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめる スリーブタイプ 手のひら 左右兼用 D&M (インテリア) 07798065

108328 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめる スリーブタイプ 手のひら 左右兼用 D&M (インテリア) 07798065
108328 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめる スリーブタイプ 手のひら 左右兼用 D&M (インテリア) 07798065

D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめる スリーブタイプ 手のひら 左右兼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07798065品番108328
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

サポーター

用途手のひら用ブラックサイズフリー枚数1入り(片方分)寸法(cm)指の付け根周り:17~21丈(cm)16素材ポリエステル・ポリウレタン
注意
※左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする