D&M (インテリア)
D&M(ディーエム) 指サポーター 1本指用 2本入り 左右兼用 日常・一般用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07798178
品番
103
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サポーター
用途
指用
色
ベージュ
サイズ
S
枚数
2入り
寸法(cm)
指の第二関節の太さ:1.6~1.8
丈(cm)
5
素材
ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
注意
※左右兼用